Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Car-HiFi Mini-ANL Sicherung 20 A Sinuslive MANL-20 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-379703-BP
Hersteller:
     Sinuslive
Herst.-Nr.:
     MANL-20
EAN/GTIN:
     4016631004979
Suchbegriffe:
4016631004979
Sinuslive
MANL-20
Car-HiFi Mini-ANL Sicherung 20 A Sinuslive MANL-20 1 St.

Car-HiFi Mini-ANL Sicherung

Die große ANL-Sicherung war Ideengeber für die verkleinerte Mini-ANL-Sicherung. Sie liegt mit einer großen Fläche fest am Kontakt auf und reduziert dadurch den Übergangswiderstand. Auch der Preis wurde auf das Niveau einer normalen Glassicherung angepasst. 24-Karat vergoldete Kontaktflächen.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Sicherungswert: 20 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 42 x 12 x 8.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.5 mm
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Sinuslive
Sicherungswert:
20 A
Typ:
Mini-ANL
Produkt-Art:
Car-HiFi Mini-ANL Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,84*
Lager 102
151
1
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,86*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 2,41*
€ 3,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sinuslive
MANL-3/3
ab € 14,48*
Sonstiges
Sinuslive
SH-150
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.