Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 9004080000 Aderendhülse 2.5 mm² Unisoliert Metall 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-392046-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9004080000
EAN/GTIN:
     4008190145446
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Weidmüller 9004080000 Aderendhülse 2.5 mm² Unisoliert Metall 1000 St.

Aderendhülse


10 mm
Metall

Aderendhülse. 2,5 mm². Für Leiter von 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10). Material E-Cu, galvanisch verzinnt. Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1. Lose verpackt im Polybeutel.

Technische Daten:
AWG max.: 14 · Herstellerfarbe: Metall · Hülsenlänge: 10 mm · Industrieware: Ja · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 2.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Querschnitt (je Pol/Ader):
2.5 mm²
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Querschnitt x Länge:
2.5 mm² x 10 mm
Marke:
Weidmüller
Industrieware:
Ja
Farbe:
grau
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
9004080000
Typ (Hersteller-Typ):
H2|ツ|5/10
AWG max.:
14
Hülsenlänge:
10 mm
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
0.098 g
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04008190145446, Weidmüller, 9004080000, H2, 5/10
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0133*
€ 0,0186*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0289*
€ 0,0381*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,04009*
€ 0,05149*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,04018*
€ 0,05168*
Lager 102
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 20,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,60*
€ 24,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,31*
€ 24,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,08*
€ 23,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
1445070000
ab € 147,37*
Sonstiges
Weidmüller
9014350000
ab € 121,12*
Sonstiges
Weidmüller
1444050000
ab € 97,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.