Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 9026050000 Aderendhülse 0.25 mm² Teilisoliert Hellblau 500 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-392268-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9026050000
EAN/GTIN:
     4008190138288
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse unisoliert 0,25mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,25qmm
Weidmüller 9026050000 Aderendhülse 0.25 mm² Teilisoliert Hellblau 500 St.

Aderendhülse

H0,25/10 HBL SV

Aderendhülse. 0,25 mm², 6 mm, Farbcode: Weidmüller, hellblau. Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stück).

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Herstellerfarbe: Hellblau · Hülsenlänge: 6 mm · Industrieware: Ja · Isolationsmaterial (Details): PP · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Länder-Farbcode: DE · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.25 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Herstellerfarbe:
Hellblau
Länder-Farbcode:
DE
Querschnitt (je Pol/Ader):
0.25 mm²
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Querschnitt x Länge:
0.25 mm² x 6 mm
Marke:
Weidmüller
Industrieware:
Ja
Farbe:
blau
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
9026050000
Typ (Hersteller-Typ):
H0|ツ|25/10 HBL SV
AWG max.:
24
Hülsenlänge:
6 mm
Isolationsmaterial (Details):
PP
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
0.052 g
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Weidmüller, 9026050000, H0, 25/10 HBL SV, Industrieware
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,01958*
€ 0,02718*
11 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0197*
€ 0,0272*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02194*
€ 0,03024*
Lager 102
8000
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02244*
€ 0,03264*
8 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0238*
€ 0,0329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,03264*
€ 0,03884
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03164*
€ 0,03765
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03118*
€ 0,0371
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,03078*
€ 0,03663
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,03014*
€ 0,03587
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02244*
€ 0,0267
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 16,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9025740000
ab € 8,28*
Ähnlich
Weidmüller
9021010000
ab € 9,81*
Ähnlich
Weidmüller
9021210000
ab € 11,18*
Ähnlich
Weidmüller
9025760000
ab € 9,67*
Ähnlich
Weidmüller
9025780000
ab € 0,02342*
Ähnlich
Weidmüller
9021020000
ab € 8,98*
Ähnlich
Weidmüller
9025750000
ab € 9,73*
Ähnlich
Weidmüller
9025770000
ab € 0,021*
Ähnlich
Weidmüller
9025790000
ab € 0,02292*
Ähnlich
Weidmüller
9019000000
ab € 0,01878*
Ähnlich
Weidmüller
9026060000
ab € 0,01618*
Ähnlich
Weidmüller
9019010000
ab € 0,01268*
Ähnlich
Weidmüller
9019020000
ab € 0,02132*
Ähnlich
Weidmüller
9019030000
ab € 0,01988*
Ähnlich
Weidmüller
9021030000
ab € 0,02132*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.