Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE Stromverteiler DELTA Strobl 9025430 400 V 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-393194-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9025430
EAN/GTIN:
     9003399939310
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
pce cee stromverteiler
cee stromverteiler
PCE CEE Stromverteiler DELTA Strobl 9025430 400 V 32 A

Kunststoffverteiler Strobl BV 32 A

IP54

Wandverteiler aus Kunststoff der Baureihe DELTA mit 9 Teileinheiten im Klappfenster.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubklemmen · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig,CEE-Kupplung 32 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl CEE Kupplungen: 2 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 2 · Ausgänge: 1 CEE-Dose 16 A, 5polig; 1 CEE-Dose 32 A, 5polig; 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V) · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 16 A 5polig,CEE-Kupplung 32 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge: Schraubklemmen · Eingänge (CEE Verteiler): Schraubklemmen · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 32 A · Produktabmessung, Breite: 222 mm · Produktabmessung, Höhe: 520 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm · Schutzart: IP54 · Schutzeinrichtung: 1 Leitungsschutzschalter C 16 A 3polig, 2 Leitungsschutzschalter C 16 A 1polig, 1 Leitungsschutzschalter C 32 A 3polig, 1 FI-Schutzschalter 63 A (30 mA)

Hinweis:
Bitte beachten Sie: Es handelt sich bei diesem Artikel um eine auftragsbezogene Fertigung. Deshalb ist eine Rückgabe leider nicht möglich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 222 x 520 x 140 mm
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schraubklemmen
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | CEE-Kupplung 32 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
520 mm
Produktabmessung, Breite:
222 mm
Marke:
PCE
Anzahl CEE Kupplungen:
2
Schutzart:
IP54
Eingänge (CEE Verteiler):
Schraubklemmen
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | CEE-Kupplung 32 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Nenn-Eingangsstrom:
32 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
2
Ausgänge:
1 CEE-Dose 16 A|ツ| 5polig; 1 CEE-Dose 32 A|ツ| 5polig; 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V)
Eingänge:
Schraubklemmen
Schutzeinrichtung:
1 Leitungsschutzschalter C 16 A 3polig|ツ| 2 Leitungsschutzschalter C 16 A 1polig|ツ| 1 Leitungsschutzschalter C 32 A 3polig|ツ| 1 FI-Schutzschalter 63 A (30 mA)
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: cee wandverteiler ip54, 09003399288081, 09003399939310, 9003399288081, PCE, 9025430
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 325,67*
€ 396,36*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 333,77*
€ 396,38*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 618,85*
€ 717,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,38*
€ 471,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,65*
€ 467,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,34*
€ 446,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,60*
€ 426,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,77*
€ 397,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.