Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TipTel 333 Anrufbeantworter 90 min Raumüberwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-393768-BP
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     40-12-7902
EAN/GTIN:
     4005579204428
Suchbegriffe:
AB
Anrufbeantworter
tiptel ab
anrufbeantworter
TipTel 333 Anrufbeantworter 90 min Raumüberwachung

TipTel 333 Profi-Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige und ausgezeichneter Sprachqualität, Schwarz

4 Ansagen: 3 individuelle Ansagen (mit/ohne Aufzeichnung) bis 3 Minuten, 1 vorgegebene Ansage (mit Aufzeichnung)
Fernabfrage mit 4-stelligem Code
90 Minuten Aufnahmezeit

Der Profi-Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige, Nachrichtenweitermeldung und ausgezeichneter Aufzeichnungsqualität
Der komfortable Anrufbeantworter tiptel 333 bietet eine Aufzeichnungskapazität von bis zu 90 Minuten in ausgezeichneter Qualität.
Zur optimalen Bedienerführung und zur Anzeige von Funktionszuständen ist ein beleuchtetes, alphanumerisches Display für menügeführte Bedienung integriert. Bei Anruf wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt. Durch modernste Flash-Memory-Technologie, die den Einsatz von Batterien überflüssig macht, und einen äußerst geringen Stromverbrauch (weniger als 1 W) im Ruhezustand trägt der tiptel 333 zum Umweltschutz bei.

Ausstattung:
Leistungsmerkmale: · 4 Ansagen · 3 individuelle Ansagen (mit/ohne Aufzeichnung) bis 3 Minuten · 1 vorgegebene Ansage (mit Aufzeichnung) · Fernabfrage mit 4-stelligem Code · Rufnummernanzeige (CLIP) · Anrufliste der letzten 30 Rufnummern · Rückruf aus der Anrufliste oder per Tastendruck während der Wiedergabe einer Nachricht · Nachrichtenweitermeldung an eine beliebige Rufnummer, z.B. an ein Mobiltelefon · ausgezeichnete Klangqualität · beleuchtetes alphanumerisches Display mit Klartext, 2-zeilig · geringer Stand-by Verbrauch (weniger als 1 W) · Plug & Answer durch voreingestellte Ansage · Anrufbeantwortung wahlweise nach 1 bis 9 Ruftönen · Aufzeichnung pro Anruf 1 bis 5 Minuten oder unbegrenzt · Dokumentation von Datum und Uhrzeit zu jeder Aufzeichnung (sprechende Uhr) · Aufzeichnungsliste zum gezielten Abhören einzelner Nachrichten · LED zur Anzeige der aktiven Bereitschaft und neuer Aufzeichnungen · Gesprächsübernahme von nachgeschaltetem Telefon möglich · Wiederholen und Überspringen von Aufzeichnungen per Tastendruck (Skip-Funktion) · löschen einzelner oder aller Aufzeichnungen · Anruf- und Nachrichtenzähler im Display · Mithören/Diktatfunktion/Mitschneiden: · mithören während der Aufzeichnung (abschaltbar) · Diktatfunktion zur Aufzeichnung von Mitteilungen über das integrierte Mikrofon · mitschneiden von Telefongesprächen per Tastendruck · Fernabfrage: · 4-stelliger, individuell einstellbarer Sicherheitscode · kostenlose Fernvorabfrage · Bedienerführung in Sprache · Fernabfrage aller oder neuer Aufzeichnungen · ändern und wechseln des Ansagetextes · Aktivierung/Deaktivierung des Anrufbeantworters · Aktivierung/Deaktivierung der Nachrichtenweitermeldung · Raumüberwachung, Raumsprechen · Message-Code: Aufzeichnung bei Nur-Ansage, Überspringen des Ansagetextes · Sonstiges: · Multilingual: Auswahl mehrerer Sprachen zur Anzeige der Displaytexte und Wiedergabe der vorkonfigurierten Ansagen möglich (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch) · Wahl-Monitor: Anzeige der gewählten Rufnummer des nachgeschalteten Telefons · 2 Anschlußbuchsen (Ein- und Ausgang), Gerät kann zwischen Telefondose und Telefon angeschlossen werden · Wandmontagefähig.

Technische Daten:
Anrufbeantworter-Besonderheiten: Raumüberwachung · Ansagetext-Länge: 180 s · Anzahl Ansagetexte: 4 · Aufnahme-Kapazität (Zeit): 90 min

Lieferumfang:
TipTel Anrufbeantworter,Netzadapter,Telefonanschlusskabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
TipTel
Anrufbeantworter-Besonderheiten:
Raumüberwachung
Ansagetext-Länge:
180 s
Anzahl Ansagetexte:
4
Aufnahme-Kapazität (Zeit):
90 min
Produkt-Art:
Anrufbeantworter
Weitere Suchbegriffe: anrufbeantworter 4 ansagen, 04005579204428, 4005579204428, TipTel, 40-12-7902, 333
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 104,35*
€ 134,93*
1 Tag
8
€ 2,90*
ab € 104,69*
€ 134,95*
€ 4,70*
ab € 103,84*
€ 135,12*
4 Tage
49
€ 1,00*
ab € 105,50*
€ 135,98*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 177,97*
€ 219,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,88*
€ 261,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,48*
€ 256,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,01*
€ 248,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,97*
€ 211,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.