Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09 3421 00 04 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Stecker, Einbau Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-394242-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 3421 00 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Sensorsteckverbinder
Binder 09 3421 00 04 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Stecker, Einbau Polzahl: 4 1 St.

M8 Flanschstecker mit Litzen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M5-Stecker, Einbau · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M10 · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: M10 Vorderwandmontage · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M5-Stecker|ツ| Einbau
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
M10 Vorderwandmontage
Polzahl:
4
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M10
Herst.-Teilenr.:
09 3421 00 04
Typ (Hersteller-Typ):
09 3421 00 04
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
60 V
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau
Kontaktmaterial:
CuSn
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,42*
€ 13,25*
€ 4,00*
ab € 9,44*
€ 14,14*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 20,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.