Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen FS200_230V Tischfräse 2800/3750 W 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-396464-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H010500003
EAN/GTIN:
     9120039902777
Suchbegriffe:
Tischfräse
Tischfräsmaschine
Holzmann Maschinen FS200_230V Tischfräse 2800/3750 W 230 V

Tischfräsmaschine FS 200

Leistung S1: 2800 W
Abm. Tisch 690 x 480 mm


Ausstattung:
Massiver und verwindugsfreier Graugusstisch · Hochwertiger Fräsanschlag mit Niederhaltersystem · Und Feinjustierung · 4 Fräsgeschwindigkeiten serienmäßig · Maximaler Fräserdurchmesser 200 mm · Geschwindigkeit über LED-Anzeige ablesbar · Große Handräder zur Spindelverstellung · Schiebetisch optional erhältlich und nachrüstbar · Schleifaufsatz im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Abmessungen (Tisch): 690 x 480 mm · Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl-Bereich: 1800/3000/6000/9000 U/Min · Gewicht: 150 kg · Leistung S1: 2800 W · Leistung S6: 3750 W · Sauganschluss: 100 mm · Tisch-Höhe: 900 mm · Weitere technische Daten: Spindeldurchmesser: 30 mm · Spindelhub: 100 mm · Werkstoffart: Holz

Lieferumfang:
Schleifaufsatz · Fräshaube nach CE inkl. Aluminiumanschlägen · Rollenniederhalter · Frässchutz.

Weitere Informationen:
Leistung (S1/S6):
2800/3750 W
Marke:
Holzmann Maschinen
Sauganschluss:
100 mm
Leistung S1:
2800 W
Leistung S6:
3750 W
Betriebsspannung:
230 V
Drehzahl-Bereich:
1800/3000/6000/9000 U/Min
Abmessungen (Tisch):
690 x 480 mm
Tisch-Höhe:
900 mm
Werkstoffart:
Holz
Gewicht:
150 kg
Produkt-Art:
Tischfräse
Weitere Suchbegriffe: 9120039902777, Holzmann Maschinen, H010500003, FS200_230V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.500,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.574,24*
€ 1.873,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.567,92*
€ 1.865,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.536,49*
€ 1.828,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.503,08*
€ 1.788,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.500,19*
€ 1.785,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
H010560001
ab € 457,98*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
UFE450
ab € 82,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.