Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen VD1100N_230V Holz Kopierdrechselbank 1100/1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-396582-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H011050002
EAN/GTIN:
     9120039902920
Suchbegriffe:
Kopierdrechselbank
Kopierdrechselmaschine
Holzmann Maschinen VD1100N_230V Holz Kopierdrechselbank 1100/1500 W

Kopierdrechselbank VD 1100N


Spitzen-Höhe 185 mm
Spitzen-Weite 1100 mm

Ausstattung:
Bett, Untergestell, Reitstock, und Spindelstock aus massivem Grauguss · Spindelstock 90° drehbar daher Aussendrehen möglich · Kopiervorrichtung zum Kopieren von Originalen oder nach Schablonen · Kopierlänge 1000 mm · Spindelstock 90°schwenkbar - für große Durchmesser · MK2 Reitstock · Schnellverstellung für Reitstock und Spindelstock · Große Planscheibe.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 105 kg · Leistung S1: 1100 W · Leistung S6: 1500 W · Spindel-Drehzahl (max.): 2000 U/min · Spindel-Drehzahl (min.): 500 U/min · Spitzen-Höhe: 185 mm · Spitzen-Weite: 1100 mm · Weitere technische Daten: Spindelstock, Gewindeaufnahme: M33 DIN800 · Maschinenbetthöhe: 900 mm · Werkstoff: Holz

Lieferumfang:
Untergestell, 4-zack Mitnehmer · Kugelgelagerter Rollkörner · Planscheibe · Bedienwerkzeug · Kopiervorrichtung · Handauflage.

Weitere Informationen:
Leistung (S1/S6):
1100/1500 W
Marke:
Holzmann Maschinen
Werkstoff:
Holz
Leistung S1:
1100 W
Leistung S6:
1500 W
Betriebsspannung:
230 V
Spindel-Drehzahl (max.):
2000 U/min
Spindel-Drehzahl (min.):
500 U/min
Spitzen-Höhe:
185 mm
Spitzen-Weite:
1100 mm
Gewicht:
105 kg
Produkt-Art:
Kopierdrechselbank
Weitere Suchbegriffe: 9120039902920, Holzmann Maschinen, H011050002, VD1100N_230V, Drehbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 898,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,96*
€ 1.201,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,94*
€ 1.179,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,90*
€ 1.111,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,90*
€ 1.076,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,15*
€ 1.068,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
DREVD1100
ab € 65,13*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
DP65
ab € 95,79*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
DP95
ab € 159,07*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
LNT1100
ab € 40,45*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
S100D
ab € 36,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.