Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-398542-BP Herst.-Nr.: 756.30 EAN/GTIN: 4211125756307 |
| |
|
| | |
| Beurer GS 10 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg Edelstahl
Glaswaage GS 10
Aufdruck im Glitzer-Effekt Trittfläche aus Sicherheitsglas Ziffernhöhe: 26 mm
Diese Glaswaage ist ein echter Hingucker. Dank des attraktivem Glitzereffekts auf der Waage ist diese ein echtes Highlight in ihrem Bad.
Ausstattung: Umstellung kg/lb/st · Überlastungsanzeige · Ein- und Abschaltautomatik.
Technische Daten: Genauigkeit (Details): 100 g · Gewicht: 1500 g · Herstellerfarbe: Edelstahl · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Wägebereich (max.): 180 kg
Lieferumfang: Personenwaage (inkl. Batterien),Anleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 300 x 300 x 19 mm | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Produktabmessung, Höhe: | 19 mm | Produktabmessung, Länge: | 300 mm | Produktabmessung, Breite: | 300 mm | Körper-Analyse-Funktionen: | Gewicht | Material (Trittfläche): | Sicherheitsglas | Maßeinheit: | kg | lb | st | Genauigkeit (Details): | 100 g | Stromversorgung (Details): | 1 x 3V CR 2032 Batterie | Wägebereich (max.): | 180 kg | Gewicht: | 1500 g | Produkt-Art: | Digitale Personenwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GS 10 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,46* | € 15,02* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,55* | € 16,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 11,38* | € 16,21* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 12,89* | € 18,21* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,31* | € 21,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|