Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PD2816C Gerätefuß selbstklebend, rund Transparent (Ø x H) 8 mm x 1.6 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-401469-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     PD2816C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
TOOLCRAFT PD2816C Gerätefuß selbstklebend,rund Transparent (Ø x H) 8 mm x 1.6 mm 1 St.

Elastikpuffer selbstklebend

geräuschdämpfend und vibrationsbeständig

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: selbstklebend,rund · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polyurethan · Produktabmessung, Höhe: 1.6 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 8 mm x 1.6 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.6 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
transparent
Gehäuse-Besonderheiten:
selbstklebend | rund
Material:
Polyurethan
Typ (Hersteller-Typ):
PD2816C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gerätefuß
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schranktürbumper, toolcraft gehäusefüsse, gehäuse, zubehör, TOOLCRAFT, PD2816C, Gummifuß, Elastikpuffer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1386
100
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0505*
1
€ 4,00*
ab € 0,0304*
€ 0,0622*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.