Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 832450S-C 832450S-C PVC-Klebeband Schwarz (L x B) 33 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-402881-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     832450S-C
EAN/GTIN:
     4016138816471
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
pvc-klebeband schwarz
pvc-band
TOOLCRAFT 832450S-C 832450S-C PVC-Klebeband Schwarz (L x B) 33 m x 50 mm 1 St.

Allzweck PVC-Klebeband

Schwarz
(L x B) 33 m x 50 mm
Universell einsetzbar

Gerilltes Allzweckklebeband für viele Einsatzbereiche, z.B. markieren, bündeln, halten. Einfach zu verarbeiten.

Technische Daten:
Dicke: 0.15 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Klebeband-Besonderheiten: Universell einsetzbar · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.15 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Trägermaterial (Details): PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
Universell einsetzbar
Farbe:
schwarz
Klebertyp:
Kautschuk
Typ (Hersteller-Typ):
832450S-C
Trägermaterial (Details):
PVC
Materialstärke:
0.15 mm
Dicke:
0.15 mm
Produkt-Art:
PVC-Klebeband
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 832450S-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.