Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10030 H0 RocoLine (ohne Bettung) Elektrischer Weichenantrieb 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-403600-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     10030
EAN/GTIN:
     9005033100308
Suchbegriffe:
Gleise
roco gleis weichenantrieb
gleise
roco gleise
10030 H0 RocoLine (ohne Bettung) Elektrischer Weichenantrieb 60 mm

H0 RocoLine Gleissystem ohne Bettung

Kann für alle ROCO Gleissysteme Spur H0 und N verwendet werden. Niedere Stromaufnahme, Endabschaltung, 4 einpoligeUmschalter. Kann auch waagerecht eingebaut werden.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Unterflur · Baugröße: H0 · Gleisbauart: Elektrischer Weichenantrieb · Produktabmessung, Länge: 60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Marke:
Roco
Gleisbauart:
Elektrischer Weichenantrieb
Herst.-Teilenr.:
10030
Ausführung (allgemein):
Unterflur
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
H0 RocoLine (ohne Bettung)
Weitere Suchbegriffe: 9005033100308, Roco, 10030
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,26*
€ 49,22*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 37,68*
€ 49,23*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 47,59*
€ 60,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.