Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1397P1550C 1397P1550C Doppelseitiges Klebeband Transparent (L x B) 50 m x 15 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-403675-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1397P1550C
EAN/GTIN:
     4016138816495
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
TOOLCRAFT 1397P1550C 1397P1550C Doppelseitiges Klebeband Transparent (L x B) 50 m x 15 mm 1 St.

Doppelseitiges Klebeband

Transparent
(L x B) 50 m x 15 mm
Hohe Scherfestigkeit,UV-Beständig,Temperaturbeständig

Für glatte Oberflächen. Hohe Kleb-und Scherfestigkeit; gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung,Temperatur, Lösungsmittel, Feuchtigkeit.

Technische Daten:
Dicke: 0.21 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Scherfestigkeit,UV-Beständig,Temperaturbeständig · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.21 mm · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Temperatur (max.): +160 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trägermaterial (Details): Polyesterfolie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 15 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Scherfestigkeit | UV-Beständig | Temperaturbeständig
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
1397P1550C
Trägermaterial (Details):
Polyesterfolie
Materialstärke:
0.21 mm
Temperatur (max.):
+160 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Dicke:
0.21 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,56*
€ 16,17*
Lager 102
82
Frei Haus
ab € 11,47*
€ 16,18*
6 Tage
87
€ 6,99*
ab € 26,12*
€ 35,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.