Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 829B48L25C 829B48L25C Gewebeklebeband 829B48L25C Blau, Grau (L x B) 25 m x 48 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-404166-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     829B48L25C
EAN/GTIN:
     4016138816679
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
TOOLCRAFT 829B48L25C 829B48L25C Gewebeklebeband 829B48L25C Blau,Grau (L x B) 25 m x 48 mm 1 St.

Einseitiges Gewebeklebeband

Blau,Grau
(L x B) 25 m x 48 mm
UV-Beständig

Technische Daten:
Dicke: 0.3 mm · Herstellerfarbe: Blau,Grau · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.3 mm · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Serie (Klebebänder): 829B48L25C · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 25 m x 48 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Grau
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig
Farbe:
blau | grau
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
829B48L25C
Typ (Hersteller-Typ):
829B48L25C
Materialstärke:
0.3 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Dicke:
0.3 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: gewebeband grau 25m, gewebe band, gewebe-klebeband blau, TOOLCRAFT, 829B48L25C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
103
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 14,89*
€ 4,00*
ab € 9,95*
€ 14,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.