Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 53-00100-02 Steuerelektronik Passend für (Modellbahn): Märklin Wagen 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-404190-BP
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     53-00100-02
EAN/GTIN:
     4260069825068
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
TAMS Elektronik 53-00100-02 Steuerelektronik Passend für (Modellbahn): Märklin Wagen 1 Set

LED Control Basic

2er-Set

LEDs in beliebigen Farben und Bauformen werden direkt an die Platine angeschlossen – ohne Vorwiderstand. Da der Strom auf konstant 20 mA begrenzt wird, können die LEDs nicht durchbrennen. Mehrere LEDs können in Reihe mit einer Platine betrieben werden, die genaue Anzahl hängt von der Versorgungsspannung und der Farbe der LEDs ab (z.B. 4 weiße oder 8 rote bei 18 V Gleisspannung).

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausgangs-Strom: 20 mA · Baugröße: Universell · Betriebsspannung max.: 18 V · Betriebsspannung min.: 4 V · Modellausführung (Modellbahn): Fertigbaustein · Passend für (Modellbahn): Märklin Wagen · Produktabmessung, Breite: 7.5 mm · Produktabmessung, Länge: 6.5 mm

Hinweis:
Lieferung ohne LEDs!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 6.5 mm x 7.5 mm
Produktabmessung, Länge:
6.5 mm
Produktabmessung, Breite:
7.5 mm
Marke:
TAMS Elektronik
Passend für (Modellbahn):
Märklin Wagen
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigbaustein
Herst.-Teilenr.:
53-00100-02
Baugröße:
Universell
Ausgangs-Strom:
20 mA
Betriebsspannung min.:
4 V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Bereich):
4 - 18 V
Betriebsspannung max.:
18 V
Produkt-Art:
Steuerelektronik
Weitere Suchbegriffe: 4260069825068, TAMS Elektronik, 53-00100-02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,54*
€ 9,72*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 9,73*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 14,22*
€ 18,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.