Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 53-00110-02 Führerstandsbeleuchtung Gelb 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-404191-BP
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     53-00110-02
EAN/GTIN:
     4260069825075
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
TAMS Elektronik 53-00110-02 Führerstandsbeleuchtung Gelb 1 Set

Führerstandsbeleuchtung FB-11 gelb

2er-Set
Kleine Bauform

Mit dieser Platine kann der Führerstand einer Lok ausgeleuchtet werden. Wegen seiner geringen Größe ist er auch zum Einsatz in Spur N geeignet. Auf der Platine befindet sich eine Konstantstromquelle und ein Anschluss für einen externen Stützelko.Abmessungen der Platine 7,5 x 6,5mm

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl LEDs (Details): 1 · Baugröße: Universell · Betriebsspannung max.: 18 V · Betriebsspannung min.: 4 V · Herstellerfarbe: Gelb · Modellausführung (Modellbahn): Fertigbaustein · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Gelb
Trennbar:
Nein
Marke:
TAMS Elektronik
Farbe:
gelb
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigbaustein
Herst.-Teilenr.:
53-00110-02
Baugröße:
Universell
Betriebsspannung min.:
4 V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Anzahl LEDs (Details):
1
Betriebsspannung (Bereich):
4 - 18 V
Betriebsspannung max.:
18 V
Produkt-Art:
Führerstandsbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: 04260069825075, 4260069825075, TAMS Elektronik, 53-00110-02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,29*
€ 10,76*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 10,78*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 15,64*
€ 20,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.