Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BV03/039 Hochleistungstransformator 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-404289-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BV03/039
EAN/GTIN:
     4016138682816
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
BV03/039 Hochleistungstransformator 230 V

Hochleistungs-Transformator

Durch die hohe Leistung ist dieser Transformator für fast jeden Anwendungsbereich einsetzbar. Geeignet für alle Modellbahnsysteme.

Ausstattung:
Fertiggerät mit 2 m Zuleitung und Euroflachstecker · 3 Anschlussklemmen für 0-9-16 V/AC Ausgangsspannung · Betriebsspannung 230 V/AC.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausgangsspannung (LOV): 9 V/AC,16 V/AC · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.58 kg · Leistung: 70 W · Produkt-Art: Hochleistungstransformator · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 131 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 131 x 72 x 63 mm
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Länge:
131 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Ausgangsspannung (LOV):
9 V/AC | 16 V/AC
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
70 W
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Gewicht:
1.58 kg
Produkt-Art:
Hochleistungstransformator
Weitere Suchbegriffe: BV03/039, modellbahntrafo, trafo, transformator, bahntransformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,28*
€ 95,63*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 76,98*
€ 95,64*
7 Tage
36
Frei Haus
ab € 147,26*
€ 172,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.