Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurochron EAT 6120 Timer Weiß mechanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-404706-BP
Hersteller:
     Eurochron
Herst.-Nr.:
     13610
EAN/GTIN:
     4016138815788
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Eurochron EAT 6120 Timer Weiß mechanisch

Mechanischer Kurzzeitmesser 120 EAT 6120

Einfach Bedienung

Qualitäts-Timer für Zeitmessungen bis 120 Minuten. Der Timer wird einfach durch Rechtsdrehung des Gehäuses aufgezogen. Damit sollte ihnen in der Küche so gut wie alles gelingen.

Ausstattung:
Timer zum Aufziehen: 120 Minuten

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): mechanisch · Ausführung (Uhren): Handaufzug · Funktionen (Uhren): Countdown/Timer · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Timerzeit (Details): 120 min · Timerzeit (max.): 120 min · Zeitabstände (min.): 1 min

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 70 mm x 70 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Eurochron
Timerzeit (max.):
120 min
Funktionen (Uhren):
Countdown/Timer
Farbe:
weiß
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
mechanisch
Ausführung (Uhren):
Handaufzug
Timerzeit (Details):
120 min
Zeitabstände (min.):
1 min
Produkt-Art:
Timer
Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, eieruhr, Eurochron, 13610, EAT 6120, Sanduhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
96
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 11,62*
€ 4,00*
ab € 8,20*
€ 12,28*
6 Tage
97
€ 6,99*
ab € 18,00*
€ 25,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.