Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bungard 020306E33-50 Basismaterial einseitig Fotobeschichtung ohne (L x B) 160 mm x 100 mm 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406055-BP
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     020306E33-50
EAN/GTIN:
     4016138817478
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Bungard 020306E33-50 Basismaterial einseitig Fotobeschichtung ohne (L x B) 160 mm x 100 mm 50 St.

(L x B) 160 mm x 100 mm


Technische Daten:
Ausführung (Platine): einseitig · Fotobeschichtung: ohne · Materialstärke: 1.5 mm · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(L x B) 160 mm x 100 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Bungard
Ausführung (Platine):
einseitig
Fotobeschichtung:
ohne
Typ (Hersteller-Typ):
020306E33-50
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Basismaterial
Weitere Suchbegriffe: eurocard bungard, eurocard, Bungard, 020306E33-50, FR4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,59*
€ 70,38*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 52,90*
€ 70,39*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 114,77*
€ 143,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,39*
€ 83,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,95*
€ 82,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,76*
€ 79,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,63*
€ 73,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 61,21*
€ 72,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,90*
€ 62,95
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.