Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bungard 020306Z10-5 Basismaterial zweiseitig Fotobeschichtung ohne (L x B) 570 mm x 510 mm 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406062-BP
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     020306Z10-5
EAN/GTIN:
     4016138817522
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Bungard 020306Z10-5 Basismaterial zweiseitig Fotobeschichtung ohne (L x B) 570 mm x 510 mm 5 St.

(L x B) 570 mm x 510 mm


Technische Daten:
Ausführung (Platine): zweiseitig · Fotobeschichtung: ohne · Materialstärke: 1.5 mm · Produktabmessung, Breite: 510 mm · Produktabmessung, Länge: 570 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(L x B) 570 mm x 510 mm
Produktabmessung, Länge:
570 mm
Produktabmessung, Breite:
510 mm
Marke:
Bungard
Ausführung (Platine):
zweiseitig
Fotobeschichtung:
ohne
Typ (Hersteller-Typ):
020306Z10-5
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Basismaterial
Weitere Suchbegriffe: eurocard bungard, eurocard, Bungard, 020306Z10-5, FR4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,67*
€ 119,53*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 93,02*
€ 119,55*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 188,82*
€ 236,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,55*
€ 142,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,33*
€ 140,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,52*
€ 135,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,43*
€ 120,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 100,84*
€ 120,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,02*
€ 110,69
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 18,604* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.