Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools for Electronics 4-380-30 Uhrmacher-Schraubendreher Klingenbreite: 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406718-BP
Herst.-Nr.:
     4-380-30
EAN/GTIN:
     4250838504348
Suchbegriffe:
4250838504348
Bernstein Tools for Electronics
4-380-30
Uhrmacherwerkzeug
Bernstein Tools 4-380-30 Uhrmacher-Schraubendreher Klingenbreite: 3 mm

Uhrmacherschraubendreher 3,0 mm

Klinge: Chrom-Vanadium, brüniert; Heft: schwarzer Kunststoff, mit drehbarer Fingerkappe und Farbkodierung.

Ausstattung:
Uhrmacherschraubendreher, 3,0 mm, Heft aus Kunststoff.

Technische Daten:
Klingenbreite: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 104 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
104 mm
Marke:
Bernstein Tools for Electronics
Klingenbreite:
3 mm
Produkt-Art:
Uhrmacher-Schraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 5,61*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,63*
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 6,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.