Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Induktiver Näherungsschalter 3 mm bündig PNP DW-AD-623-03-960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-408621-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     320 320 003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Contrinex Induktiver Näherungsschalter 3 mm bündig PNP DW-AD-623-03-960

Induktiver Näherungssensor MiniMini in Subminiaturausführung

Subminiaturausführung mit erhöhtem Schaltabstand für kompakte Bauweise mit höheren Integrationsdichten, bei denen eine zunehmende Sensorleistung auf kleinstem Raum benötigt wird. Typische Einsatzgebiete des kleinen Sensors finden sich in der Automationstechnik, der Robotik oder im Pharmabereich.

Ausstattung:
IO-Link · Kurzschlussschutz · Induktionsschutz · Verpolungsschutz.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): 3 mm · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Einbauart (Sensoren): bündig · Gehäusematerial: Edelstahl · Kabellänge: 2.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Schalt-Frequenz: 8000 Hz · Schaltabstand (max.): 1 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Material: (Sensorfläche) POM

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 12 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Marke:
Contrinex
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
3 mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Einbauart (Sensoren):
bündig
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
DW-AD-623-03-960
Schaltabstand (max.):
1 mm
Schalt-Frequenz:
8000 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, 02050001685537, Contrinex, 320 320 003, DW-AD-623-03-960
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,61*
€ 84,33*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 65,12*
€ 84,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,94*
€ 90,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.