Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 3411460 SDHC-Karte 8 GB Class 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-417476-BP
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3411460
EAN/GTIN:
     4034303016051
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Intenso 3411460 SDHC-Karte 8 GB Class 10

Intenso SDHC-Karte 8 GB Class 10

8 GB Speicherkapazität
Transferraten: Lesen: bis 20,00MB/s (133x), Schreiben: bis 12,00MB/s (80x)
Schutz gegen unbeabsichtiges Überschreiben der Daten durch mechanischen Schreibschutz
Unterstützt Dateiformat FAT32, Kompatibel mit SDHC- und SDXC-Hostgeräten

Die High Speed SDHC Karten mit Geschwindigkeitsklasse 10 eignen sich besonders für den Gebrauch in Kompakt- oder Spiegelreflexkameras und ermöglichen optimale Ergebnisse bei Serienaufnahmen und HD Videoaufnahmen. Sie überzeugen mit Kapazität, Leistung und Zuverlässigkeit. Mit extrem schnellen Übertragungsraten sind die Speicherkarten auf Reisen, Feiern oder auch im Job unverzichtbar. Mit den SDHC Karten von Intenso entgeht Ihnen in Zukunft kein Schnappschuss mehr. Die HIGH SPEED Speicherkarten mit Class 10 ermöglichen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 20 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 12 MB/s. So können Sie die volle Leistung Ihrer Kamera ausschöpfen und werden bei schnellen Momentaufnahmen oder Serienbildern nicht ausgebremst.

Technische Daten:
Geschwindigkeitsklasse: Class 10 · Speicherkapazität: 8 GB · Transferrate max. (Lesen): 20 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 12 MB/s

Lieferumfang:
SDHC-Karte

Weitere Informationen:
Transferrate max. (Lesen):
20 MB/s
Transferrate max. (Schreiben):
12 MB/s
Marke:
Intenso
Speicherkapazität:
8 GB
Geschwindigkeitsklasse:
Class 10
Produkt-Art:
SDHC-Karte
Weitere Suchbegriffe: SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, sd card 8gb intenso class10, sdhc, intenso sdhc, 4034303016051, Intenso, 3411460, Speichererweiterungen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 3,79*
1
€ 6,78*
ab € 2,72*
€ 3,84*
2 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 2,76*
€ 3,89*
1
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 3,90*
Lager 102
182
1
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3411490
ab € 3,92*
Zubehör
Intenso
3411480
ab € 3,39*
Zubehör
Intenso
3411470
ab € 2,99*
Zubehör
Intenso
3411450
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.