Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL 24/4 Kabeleinführungsleiste Polyamid Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418616-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42244
EAN/GTIN:
     4064161261973
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Icotek KEL 24/4 Kabeleinführungsleiste Polyamid Schwarz 1 St.

Kabeleinführungsleiste KEL

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid · Passend für (Details): 2 Tüllen 21 x 21 mm,2 Tüllen 41,50 x 42 mm, Für 24-polige Steckverbinder · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 147 mm · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +140 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 147 x 58 x 17 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
147 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Passend für (Details):
2 Tüllen 21 x 21 mm | 2 Tüllen 41|ツ|50 x 42 mm|ツ| Für 24-polige Steckverbinder
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP54
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
42244
Typ (Hersteller-Typ):
KEL 24/4
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+140 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeleinführungsleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, icotek kabeleinführungsleiste, 19 zoll kabeldurchführungsplatte, Icotek, 42244, KEL 24/4, Würgenippel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 14,67*
€ 17,94*
10
Frei Haus
ab € 14,564*
€ 17,944*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 15,00*
€ 18,42*
10
Frei Haus
ab € 15,152*
€ 18,632*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 43,23*
€ 57,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Icotek
42042
ab € 6,061*
Sonstiges
Icotek
39934
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.