| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-418623-BP Herst.-Nr.: 42212 EAN/GTIN: 4251269317415 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Icotek KEL 10/3 Kabeleinführungsleiste Polyamid Schwarz 1 St.
Kabeleinführungsleiste KEL
Technische Daten: Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid · Passend für (Details): 2 Tüllen 21 x 21 mm,1 Tülle 41,50 x 42 mm, Für 16-polige Steckverbinder · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 98.3 mm · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +140 °C · Temperatur (min.): -40 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 98.3 x 58 x 17 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 17 mm | Produktabmessung, Länge: | 98.3 mm | Produktabmessung, Breite: | 58 mm | Passend für (Details): | 2 Tüllen 21 x 21 mm | 1 Tülle 41|ツ|50 x 42 mm|ツ| Für 16-polige Steckverbinder | Marke: | Icotek | Halogenfrei: | Nein | Schutzart: | IP54 | Material: | Polyamid | Herst.-Teilenr.: | 42212 | Typ (Hersteller-Typ): | KEL 10/3 | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +140 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Kabeleinführungsleiste | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 62 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 14,33* | € 18,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 14,19* | € 32,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 35,28* | € 47,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 34,68* | € 47,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|