Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-SNAP 16 Kabeleinführungsrahmen Polyamid Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418644-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050001688958
Icotek
42040
KEL-SNAP 16
Icotek KEL-SNAP 16 Kabeleinführungsrahmen Polyamid Schwarz 1 St.

Aufschnapprahmen KEL-SNAP

Der KEL-SNAP Aufschnapprahmen ermöglicht eine schnelle und werkzeuglose Montage der KEL Kabeleinführungsleisten.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid · Passend für (Details): KEL 16 · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +140 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
KEL 16
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP54
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
42040
Typ (Hersteller-Typ):
KEL-SNAP 16
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+140 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeleinführungsrahmen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 65,00*
ab € 6,061*
€ 7,981*
65 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 6,07*
€ 7,99*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,82*
€ 8,93*
1
€ 4,00*
ab € 11,60*
€ 17,71*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 19,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.