Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-SNAP 10 Kabeleinführungsrahmen Polyamid Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418652-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050001689016
Icotek
42039
KEL-SNAP 10
Icotek KEL-SNAP 10 Kabeleinführungsrahmen Polyamid Schwarz 1 St.

Aufschnapprahmen KEL-SNAP

Der KEL-SNAP Aufschnapprahmen ermöglicht eine schnelle und werkzeuglose Montage der KEL Kabeleinführungsleisten.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid · Passend für (Details): KEL 10 · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +140 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
KEL 10
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP54
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
42039
Typ (Hersteller-Typ):
KEL-SNAP 10
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+140 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeleinführungsrahmen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 65,00*
ab € 4,131*
€ 5,661*
65 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,14*
€ 5,67*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,65*
€ 6,34*
1
€ 4,00*
ab € 8,17*
€ 12,30*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 14,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.