Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KVT 40 Kabeldurchführung teilbar Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418661-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     45203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
kabeldurchführung icotek
Icotek KVT 40 Kabeldurchführung teilbar Grau 1 St.

Kabelverschraubung KVT

Die KVT sind geteilte Kabelverschraubungen. Diese ermöglichen die Einführung von konfektionierten Leitungen oder fertigen Kabelsätzen.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: teilbar · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Montageloch: M40 · Passend für (Details): 1 Tülle 21 x 21 mm · Produktabmessung, Länge: 14 mm

Lieferumfang:
Kabelverschraubung · Sechskantmutter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Passend für (Details):
1 Tülle 21 x 21 mm
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Gehäuse-Besonderheiten:
teilbar
Montageloch:
M40
Herst.-Teilenr.:
45203
Typ (Hersteller-Typ):
KVT 40
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung, kabeldurchführung grau, Icotek, 45203, KVT 40, Würgenippel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 8,051*
€ 10,331*
62 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,07*
€ 10,35*
10
Frei Haus
ab € 8,387*
€ 10,767*
1
€ 4,00*
ab € 17,85*
€ 25,27*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 22,45*
€ 31,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Icotek
41500
ab € 3,33*
Sonstiges
Icotek
39934
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.