Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KVT 32 W90 Kabeldurchführung teilbar Polycarbonat Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418670-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     45404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
Icotek KVT 32 W90 Kabeldurchführung teilbar Polycarbonat Grau 1 St.

Kabelverschraubung KVT-W90

Die Bauform KVT-W90 sind teilbare Kabelverschraubungen zur Einführung von Schläuchen und konfektionierten Leitungen im 90° Winkel.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: teilbar · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Material: Polycarbonat · Montageloch: M32 · Passend für (Details): 1 Tülle 21 x 21 mm · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Lieferumfang:
Kabelverschraubung · Sechskantmutter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Passend für (Details):
1 Tülle 21 x 21 mm
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP54
Gehäuse-Besonderheiten:
teilbar
Material:
Polycarbonat
Montageloch:
M32
Herst.-Teilenr.:
45404
Typ (Hersteller-Typ):
KVT 32 W90
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung, kabeldurchführung icotek, Icotek, 45404, KVT 32 W90, Würgenippel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 8,601*
€ 11,091*
62 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,61*
€ 11,10*
10
Frei Haus
ab € 8,949*
€ 11,549*
1
€ 4,00*
ab € 21,75*
€ 30,70*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 23,99*
€ 33,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Icotek
41500
ab € 3,33*
Sonstiges
Icotek
39934
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.