Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KVT 50/1-W90 Kabeldurchführung teilbar Polycarbonat Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418672-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     45414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m50 kunststoff
Icotek KVT 50/1-W90 Kabeldurchführung teilbar Polycarbonat Grau 1 St.

Kabelverschraubung KVT-W90

Die Bauform KVT-W90 sind teilbare Kabelverschraubungen zur Einführung von Schläuchen und konfektionierten Leitungen im 90° Winkel.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: teilbar · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Material: Polycarbonat · Montageloch: M50 · Passend für (Details): 1 Tülle 41,50 x 42 mm · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Lieferumfang:
Kabelverschraubung · Sechskantmutter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Passend für (Details):
1 Tülle 41|ツ|50 x 42 mm
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP54
Gehäuse-Besonderheiten:
teilbar
Material:
Polycarbonat
Montageloch:
M50
Herst.-Teilenr.:
45414
Typ (Hersteller-Typ):
KVT 50/1-W90
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung, kabeldurchführung icotek, Icotek, 45414, KVT 50/1-W90, Würgenippel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 17,40*
€ 22,73*
1
€ 4,00*
ab € 30,11*
€ 41,69*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 35,14*
€ 47,63*
6 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 71,51*
€ 91,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Icotek
41500
ab € 3,33*
Sonstiges
Icotek
39934
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.