Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek ATG Kabeldurchführung Adapter Elastomer Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418711-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     41253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindtülle
Icotek ATG Kabeldurchführung Adapter Elastomer Grau 1 St.

Adaptertülle ATG

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: Adapter · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Material: Elastomer · Produktabmessung, Breite: 41.5 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 42 mm x 41.5 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
41.5 mm
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Gehäuse-Besonderheiten:
Adapter
Material:
Elastomer
Herst.-Teilenr.:
41253
Typ (Hersteller-Typ):
ATG
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050001691606, Icotek, 41253, ATG, Würgenippel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
65 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,36*
€ 1,92*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,417*
€ 2,007*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,53*
€ 2,17*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,603*
€ 2,273*
Lager 102
15
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.