Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KTMB-A Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 6.5 mm Elastomer Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418745-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     41432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Icotek KTMB-A Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 6.5 mm Elastomer Grau 1 St.

Kabeltülle KTMB

Die Kabeltülle KTMB (Mehrbereich) eignet sich insbesondere, wenn der Kabeldurchmesser einzelner Leitungen bei der Endverdrahtung nicht genau bekannt ist. Die KTMB ist nicht geteilt und somit für konfektionierte Leitungen nicht geeignet.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Klemm-Ø (max.): 6.5 mm · Klemm-Ø (min.): 2.5 mm · Material: Elastomer · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 21 mm x 21 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Material:
Elastomer
Herst.-Teilenr.:
41432
Typ (Hersteller-Typ):
KTMB-A
Klemm-Ø (max.):
6.5 mm
Klemm-Ø (min.):
2.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, icotek kabeldurchführungstülle, durchführungstülle, kabeldurchführung grau, 02050001691811, Icotek, 41432, KTMB-A, Würgenippel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
65 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,07*
€ 1,51*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,093*
€ 1,533*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,234*
€ 1,734*
Lager 102
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,79*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.