Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek ST 5 Verschlussstopfen Polyamid Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418765-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Icotek ST 5 Verschlussstopfen Polyamid Weiß 1 St.

Stopfen ST

Mit dem Stopfen ST können nicht mit Leitungen bestückte Kabeltüllen verschlossen werden.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polyamid · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 5 mm x 25 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP54
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
42906
Typ (Hersteller-Typ):
ST 5
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, blindstopfen, 02050001691989, Icotek, 42906, ST 5, Würgenippel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 0,3996*
€ 0,7396*
64 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,40*
€ 0,74*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,83*
25
€ 3,90*
ab € 0,4528*
€ 0,8328*
Lager 102
1013
1
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
440-00042
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.