Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek QVT 20 Kabeldurchführung teilbar Polycarbonat Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418786-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     45695
EAN/GTIN:
     4251269317842
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
Icotek QVT 20 Kabeldurchführung teilbar Polycarbonat Grau 1 St.

Kabelverschraubung QVT

Die QVT ist eine geteilte Kabelverschraubung und ermöglicht somit die Einführung von konfektionierten Leitungen oder fertigen Kabelsätzen.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: teilbar · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Material: Polycarbonat · Montageloch: M20 · Passend für (Details): 1 x QT · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Hinweis:
Kabeltülle nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Passend für (Details):
1 x QT
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP54
Gehäuse-Besonderheiten:
teilbar
Material:
Polycarbonat
Montageloch:
M20
Herst.-Teilenr.:
45695
Typ (Hersteller-Typ):
QVT 20
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung, 02050001692191, 04251269317842, Icotek, 45695, QVT 20
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,891*
€ 5,241*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,90*
€ 5,25*
10
Frei Haus
ab € 4,008*
€ 5,388*
64 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,86*
€ 6,44*
Lager 102
312
1
Frei Haus
ab € 15,17*
€ 22,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Icotek
42503
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.