Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek QTB Kabeldurchführung Blindtülle Elastomer Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418819-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Blindtülle
Dichtstopfen
Durchführungstülle
Icotek QTB Kabeldurchführung Blindtülle Elastomer Grau 1 St.

Blindtülle QTB

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: Blindtülle · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Material: Elastomer · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Gehäuse-Besonderheiten:
Blindtülle
Material:
Elastomer
Herst.-Teilenr.:
42540
Typ (Hersteller-Typ):
QTB
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,73*
€ 1,05*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,742*
€ 1,072*
41 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,84*
€ 1,20*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,841*
€ 1,201*
Lager 102
515
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.