Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-DPZ 32/4 Kabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 12.5 mm Polyamid, Elastomer Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418834-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     43732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Icotek KEL-DPZ 32/4 Kabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 12.5 mm Polyamid,Elastomer Grau 1 St.

Kabeldurchführungsplatte KEL-DPZ rund

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Klemm-Ø (max.): 12.5 mm · Klemm-Ø (min.): 3.2 mm · Material: Polyamid,Elastomer · Montageloch: M32 · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Kabeldurchführungen: 3 x 3.2 - 6.5 mm, 1 x 7.2 - 12.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP66
Material:
Polyamid | Elastomer
Montageloch:
M32
Herst.-Teilenr.:
43732
Typ (Hersteller-Typ):
KEL-DPZ 32/4
Klemm-Ø (max.):
12.5 mm
Klemm-Ø (min.):
3.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführungsplatte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, icotek kabeleinführungsleiste, 19 zoll kabeldurchführungsplatte, Icotek, 43732, KEL-DPZ 32/4, Würgenippel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,40*
€ 10,92*
2 Tage
20
10
€ 6,40*
ab € 8,62*
€ 11,20*
1
€ 4,00*
ab € 15,21*
€ 21,54*
Lager 102
31
1
Frei Haus
ab € 22,49*
€ 31,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.