Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-DPZ 50/10 Kabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 22.2 mm Polyamid, Elastomer Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418838-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     43751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Icotek KEL-DPZ 50/10 Kabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 22.2 mm Polyamid,Elastomer Grau 1 St.

Kabeldurchführungsplatte KEL-DPZ rund

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Klemm-Ø (max.): 22.2 mm · Klemm-Ø (min.): 3.2 mm · Material: Polyamid,Elastomer · Montageloch: M50 · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Kabeldurchführungen: 7 x 3.2 - 6.5 mm, 2 x 5 - 10.2 mm, 1 x 16 - 22.2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP66
Material:
Polyamid | Elastomer
Montageloch:
M50
Herst.-Teilenr.:
43751
Typ (Hersteller-Typ):
KEL-DPZ 50/10
Klemm-Ø (max.):
22.2 mm
Klemm-Ø (min.):
3.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführungsplatte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, icotek kabeleinführungsleiste, 19 zoll kabeldurchführungsplatte, 04251269317668, 02050001692641, Icotek, 43751, KEL-DPZ 50/10
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
65 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 11,97*
€ 15,26*
1
€ 4,00*
ab € 26,78*
€ 38,79*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 27,70*
€ 38,97*
8 Tage
18
1
€ 6,99*
ab € 61,27*
€ 78,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.