Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek BPK 16 - RF A Blindplatte Plattenstärke (max.) 1.5 mm Polyamid Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418911-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42016.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Icotek
42016.002
BPK 16 - RF A
Würgenippel
Icotek BPK 16 - RF A Blindplatte Plattenstärke (max.) 1.5 mm Polyamid Schwarz 1 St.

Blindplatte BPK

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid · Passend für (Details): KEL 16,KEL QUICK 16 · Plattenstärke (max.): 1.5 mm · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 120 mm x 55 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Passend für (Details):
KEL 16 | KEL QUICK 16
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
42016.002
Typ (Hersteller-Typ):
BPK 16 - RF A
Plattenstärke (max.):
1.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Blindplatte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,53*
€ 4,86*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,47*
1
€ 4,00*
ab € 7,84*
€ 13,54*
6 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 18,77*
€ 26,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.