Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko TT 47280 TT Diesellok BR 118 der DR DR, 4achsig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-419423-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     47280
EAN/GTIN:
     4015615472803
Suchbegriffe:
Diesellok TT
Diesellokomotive TT
diesellok tt
Piko TT 47280 TT Diesellok BR 118 der DR DR, 4achsig

TT Diesellok BR 118 der DR

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): DR, 4achsig · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: TT

Weitere Informationen:
Marke:
Piko TT
Bauart (Modellbahn):
Diesellok
Herst.-Teilenr.:
47280
Ausführung (allgemein):
DR|ツ| 4achsig
Baugröße:
TT
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 04015615472803, 4015615472803, Piko TT, 47280
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,28*
€ 157,18*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 131,43*
€ 157,85*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 211,05*
€ 247,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.