Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS-U21 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 200 x 120 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-419456-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSU21B.SYH
EAN/GTIN:
     4905524909074
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Sony LCS-U21 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 200 x 120 x 110 mm

Sony LCS-U21B Kameratasche

Schnell einsatzbereit dank Schnellverschluss
Für Kamera- bzw. Camcorderausrüstung geeignet
Hoher Tragekomfort

Schutzhülle mit Schnellverschluss und Platz für Zubehör.

Ausstattung:
Einfacher Zugriff dank großer Abdeckung - Die große Abdeckung bietet einfachen Zugriff auf Ihre Ausrüstung und schützt Ihre Kamera bzw. Ihrem Camcorder vor Regen oder Sand. · Dank des Schnellverschlusses verpassen Sie keine Aufnahme mehr! - Greifen Sie ohne komplizierten Verschluss im Handumdrehen auf Ihre Kamera oder Ihren Camcorder zu. · Damit Sie beim Fotografieren alles dabei haben - Platz für Kamera bzw. Camcorder, Ersatzakku, Ladegerät, HDMI® Kabel, Fotozubehör und Speicherkarte · Robustes Design für einfachen Transport - Dank des haltbaren Neoprenstoffs bietet die Tasche hervorragenden Schutz für Ihre Kamera- oder Camcorderausrüstung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 200 mm · Innenmaß Höhe: 120 mm · Innenmaß Tiefe: 110 mm · Material: Neopren · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Sony
Innenmaß Tiefe:
110 mm
Innenmaß Höhe:
120 mm
Innenmaß Breite:
200 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Material:
Neopren
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche sony, camcordertasche, kameratasche schwarz, 027242860971, Sony, LCSU21B.SYH, LCS-U21
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 34,19*
€ 45,57*
€ 4,00*
ab € 39,92*
€ 59,23*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 45,91*
€ 61,41*
€ 3,50*
ab € 47,24*
€ 62,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.