| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-419563-BP Herst.-Nr.: 59700 EAN/GTIN: 4015615597001 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Piko H0 59700 H0 Diesellok BR V 200 (V200.0) der DB V200.0 mit kleiner Frontklappe
H0 Diesellok BR V 200 (V200.0) der DB
Ausstattung: Antrieb auf 4 Achsen · Mit Digital-Schnittstelle (PluX22) · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplung-Kinematik · 2 Haftreifen.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (Fahrgestell): Fahrgestell aus Metall · Ausführung (allgemein): V200.0 mit kleiner Frontklappe · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: H0 · Epoche: III · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Analog DC Schnittstelle
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Piko H0 | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse | Ausführung (Fahrgestell): | Fahrgestell aus Metall | Bahngesellschaft: | DB | Spitzensignal: | Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter | Bauart (Modellbahn): | Diesellok | Herst.-Teilenr.: | 59700 | Ausführung (allgemein): | V200.0 mit kleiner Frontklappe | Epoche: | III | Strom-System: | Analog DC Schnittstelle | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 04015615597001, 4015615597001, Piko H0, 59700 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |