Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 419706 Kamera-Attrappe mit Solarmodul, mit IR-Simulation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-419706-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     419706
EAN/GTIN:
     4016138823233
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy
Renkforce 419706 Kamera-Attrappe mit Solarmodul,mit IR-Simulation

Dummy-Kamera mit Solarmodul und IR Simulation

Geeignet für den Außenbereich
Integriertes Solarmodul
IR LED Simulation

Schrecken Sie ungebetene Gäste ab!

Diese Kamera-Attrappe sieht einer funktionsfähigen Überwachungskamera täuschend ähnlich und ist somit hervorragend geeignet um eventuelle Eindringlinge abzuschrecken. Insbesondere in uneinsehbaren oder kritischen Bereichen (z.B. Eingangsbereich) sind solche Attrappen ein erster, wirksamer Schutz für Sie und Ihr Zuhause. Dank dem Wetterfesten Gehäuse ist die Kamera für die Installation im Außenbereich geeignet. Die Montage der Attrappe ist denkbar einfach und mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln in wenigen Minuten abgeschlossen.

Täuschend echt!

Doch nicht nur äußerlich sieht die Kamera täuschend echt aus. Bei Dunkelheit werden automatisch die eingebauten LED's eingeschaltet. Diese simulieren den für Infrarot-Überwachungskameras mit Nachtsichtfunktion üblichen roten schimmer. Die LEDs werden durch das eingebaute Solarmodul und 2 AA-Mignon Akkus (Nicht im Lieferumfang enthalten) mit Strom versorgt.

Technische Daten:
Gewicht: 460 g · Gewicht, Hinweis: mit Halterung · Produkt-Abmessungen, Hinweis: ohne Halterung · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 210 mm · Überwachungskamera-Besonderheiten: mit Solarmodul,mit IR-Simulation

Lieferumfang:
Dummy-Kamera · Wandhalterung · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 92 x 70 x 210 mm (ohne Halterung)
Produktabmessung, Tiefe:
210 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
ohne Halterung
Produktabmessung, Breite:
92 mm
Marke:
Renkforce
Überwachungskamera-Besonderheiten:
mit Solarmodul | mit IR-Simulation
Betriebsspannung (Details):
3 V (2x AA Mignon Akku|ツ| bitte separat bestellen)
Gewicht, Hinweis:
mit Halterung
Gewicht:
460 g
Produkt-Art:
Kamera-Attrappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,98*
€ 31,21*
Lager 102
140
Frei Haus
ab € 22,27*
€ 31,22*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 47,71*
€ 63,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.