Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samwha SC1V107M6L07KVR Elektrolyt-Kondensator SMD 100 µF 35 V 20 % (Ø x H) 6 mm x 8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-421524-BP
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     SC1V107M6L07KVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Samwha SC1V107M6L07KVR Elektrolyt-Kondensator SMD 100 µF 35 V 20 % (Ø x H) 6 mm x 8 mm 1 St.

SMD-Elko Serie SC

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Lebensdauer: 1000 h · Nennspannung: 35 V · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 6 mm x 8 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Marke:
Samwha
Lebensdauer:
1000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
SC1V107M6L07KVR
Nennspannung:
35 V
Kapazität (elektrisch) (num):
100 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: smd kondensator 100uf 35v, chip kondensator, smd kondensator 35v, Samwha, SC1V107M6L07KVR, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,061*
€ 0,144*
Lager 102
3273
30
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1592*
10
€ 6,90*
ab € 0,0347*
€ 0,195*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1592*
€ 0,1894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1354*
€ 0,1611
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1219*
€ 0,1451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1197*
€ 0,1424
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1089*
€ 0,1296
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1045*
€ 0,1244
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,1085
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,776* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.