Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samwha JC1C106M04005VR Elektrolyt-Kondensator SMD 10 µF 16 V 20 % (Ø x H) 4 mm x 5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-421565-BP
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     JC1C106M04005VR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Samwha JC1C106M04005VR Elektrolyt-Kondensator SMD 10 µF 16 V 20 % (Ø x H) 4 mm x 5 mm 1 St.

SMD-Elko Serie JC

Größere Lebensdauer im Vergleich zu Serie RC.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 10 µF · Lebensdauer: 2000 h · Nennspannung: 16 V · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 4 mm x 5 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Marke:
Samwha
Lebensdauer:
2000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
JC1C106M04005VR
Nennspannung:
16 V
Kapazität (elektrisch) (num):
10 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elko smd 10µf 16v, chip kondensator, smd kondensator 10 µf, Samwha, JC1C106M04005VR, Elkos
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4479
50
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0905*
100
€ 4,00*
ab € 0,0611*
€ 0,0905*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0754*
€ 0,0897
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0747*
€ 0,0889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,073*
€ 0,087
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0654*
€ 0,0778
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.