Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samwha CK1C226M6L006VR Elektrolyt-Kondensator SMD 22 µF 16 V 20 % (Ø x H) 6 mm x 6 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-421589-BP
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     CK1C226M6L006VR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD-Elko Serie CK

Niedrige ESR-Werte.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 22 µF · Lebensdauer: 2000 h · Nennspannung: 16 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): CK1C226M6L006VR

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 6 mm x 6 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Marke:
Samwha
Lebensdauer:
2000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CK1C226M6L006VR
Nennspannung:
16 V
Kapazität (elektrisch) (num):
22 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 22µf 16v, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, Samwha, CK1C226M6L006VR, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 6,90*
ab € 0,0398*
€ 0,0503*
100
€ 4,00*
ab € 0,0812*
€ 0,1671*
Lager 102
193
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,168*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,126*
€ 0,15
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.