Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKG MBB0207/3K9/TK25/0,1% Metallschicht-Widerstand 3.9 kΩ axial bedrahtet 0207 0.6 W 0.1 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-423432-BP
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     MBB0207/3K9/TK25/0,1%
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
AKG MBB0207/3K9/TK25/0,1% Metallschicht-Widerstand 3.9 kΩ axial bedrahtet 0207 0.6 W 0.1 % 1 St.

0,6 Watt Präzisions-Metallschicht-Widerstand 0,1 %

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0207 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.6 W · Temperatur-Koeffizient: 25 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 0.1 % · Widerstandswert (Widerstand): 3.9 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
AKG
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0207
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MBB0207/3K9/TK25/0|ツ|1%
Belastbarkeit (elektrisch):
0.6 W
Temperatur-Koeffizient:
25 ppm
Toleranz (Plus/Minus):
0.1 %
Widerstandswert (Widerstand):
3.9 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, drahtwiderstand, AKG, MBB0207/3K9/TK25/0, 1%, Metallwiderstand, Metallwiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,59*
Lager 102
4248
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,60*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,31*
€ 30,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
425869
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.