Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher 5214 Steckachse Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-425508-BP
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     5214 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050000109348
Piher
5214 SCHWARZ
5214
Piher 5214 Steckachse Schwarz 1 St.

Steckachse für PT 15 NV/NH

Passende Kunststoffachse (Länge kürzbar).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Länge: 25.2 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Schaft-Länge: 19 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 25.2 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
25.2 mm
Typ (Hersteller-Typ):
5214
Schaft-Länge:
19 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steckachse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,105*
€ 0,245*
Lager 102
1688
30
Frei Haus
ab € 0,125*
€ 0,245*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,245*
€ 0,292
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,214*
€ 0,255
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 7,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.