Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Halbleiterrelais 77.31.9.024.8050 30 A Schaltspannung (max.): 480 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-430018-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     77.31.9.024.8050
EAN/GTIN:
     8012823374680
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler
Finder Halbleiterrelais 77.31.9.024.8050 30 A Schaltspannung (max.): 480 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.

Elektronisches Relais (SSR), Serie 77

Modulbauart für 35 mm DIN-Schienenbefestigung. AC-Ausgangskreis (antiparallele Thyristoren), hohe Schaltspielzahl (kein Kontaktmaterialabbrand), geräuschloses Schalten und geringe Steuerleistung.
Ausführung Nullspannungsschaltend: Einschaltstromreduzierung durch Zuschalten im Nullpunkt - besonders geeignet für Lampenlasten (insbesondere Energiesparlampen), für das Schalten von Lampengruppen und induktiven Lasten und Kapazitäten.
Ausführung Sofortschaltend: Verschleißfreies Schalten bei hoher Schalthäufigkeit und höheren Lasten - besonders geeignet für Widerstands-Lasten und induktive Lasten.

Technische Daten:
Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 30 A · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 83.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120.3 mm · Schaltleistung (max.): 6000 W · Schaltspannung (max.): 480 V/AC · Schaltspannung (min.): 48 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 24 V/DC · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Einschalt-Strom: (10 ms) 520 A

Hinweis:
Zulassungen: cULus, EAC.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
120.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
83.3 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Steuerspannungs-Bereich:
24 V/DC (max)
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
77.31.9.024.8050
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Last-Strom (max.):
30 A
Schaltspannung (max.):
480 V/AC
Schaltspannung (min.):
48 V/AC
Schaltleistung (max.):
6000 W
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Thyristersteller, Thyristorleistungssteller, industrierelais finder, industrierelais, 8012823374680, Finder, 77.31.9.024.8050, 800-2767
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 46,57*
€ 50,89*
1
€ 8,95*
ab € 41,73*
€ 53,44*
1
€ 4,00*
ab € 41,69*
€ 53,44*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 52,44*
€ 57,16*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 77,58*
€ 89,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.