Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux SLE 16 Arbeitsleuchte Ex Zone: 1, 2, 21, 22 180 lm 170 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-430616-BP
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     457181
EAN/GTIN:
     4003189571817
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Ex-Leuchte
Arbeitsscheinwerfer
AccuLux SLE 16 Arbeitsleuchte Ex Zone: 1,2,21,22 180 lm 170 m

Explosionsgeschützte Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion EX SLE 16 Set

Für Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
Dauer-, Blink- und Pilotlampenfunktion
Als Notleuchte einsetzbar
Auch für Kfz und LKW

Der mikroprozessorgesteuerte Akku-Handscheinwerfer EX SLE 16 LED Set, aus schlagzähem, hochwertigem Kunststoff wurde nach Richtlinie 94/9/EG, EN 60079-0:2009, EN 50020:2002 und EN 60079-11:2012 und relevanten EMV-Vorschriften geprüft und hat eine Kfz-Zulassung. Die Linsenoptik der Power LED erzeugt einen stark fokussierten Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite. Ein Austausch der LED-Leuchtmittel ist nicht erforderlich. Der eingesetzte umweltfreundliche Blei-Gel Akku ohne Memory-Effekt ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Durch den 110° schwenkbaren Leuchtkopf und den zusätzlich abklappbaren Leuchtengriff ist die Leuchte flexibel einsetzbar. Die AccuLux EX SLE 16 LED kann in Dauer-, Blink-, und Pilotlampenfunktion betrieben werden und als Warnleuchte eingesetzt werden. Der Einsatz als Notleuchte ist ebenso vorhanden. Die Ladestation verfügt über optimierte Ladetechnik in minimalen Abmaßen, wodurch Montagemöglichkeiten für kleinste Lücken im Kfz-Bereich oder Gebäude möglich sind. Mit Vorsatzscheiben z. B. für den Blinkbetrieb als Warnleuchte. Ideale Anwendungsgebiete sind z.B. Industrie für Chemie, Öl und Gas, Strom und Gasentstörung, Stadtwerke, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schiffswerften, Handwerk, Biogasanlagenhersteller uvm. wo immer explosionsfähige Atmosphäre vorkommen kann.

Ausstattung:
Nach der Richtlinie 94/9/EG, EN 60079-0:2009, EN 50020:2002 und EN 60079-11:2012 und relevanten EM-Vorschriften geprüft · Microprozessorgesteuerte Leuchtentechnik · Kfz-Zulassung · Fokussierter Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite · Notlichtfunktion, schaltet sich beim Stromausfall ein · Dauer-, Blink- und Pilotlampenfunktion · Schwenkbarer Leuchtenkopf 110° · Tiefentladeschutz · Dauerladbar · Staubdicht · Spritzwassergeschützt · Wartungsfreier Blei-Gel Akku · 4-stufige Ladezustandsanzeige.

Technische Daten:
ATEX (Details): II 2 G Ex ib II C T4 Gb / II 2D Ex ib IIIC T 135°C Db · Anzahl LEDs (Details): 1 · Betriebsspannung: 230 V,12 V,24 V · Ex Zone: 1,2,21,22 · Gewicht: 1100 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 85 h · Leuchtdauer (Low): 5 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 170 m · Lichtstrom (High): 180 lm · Material: Polyamid · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 246 mm · Produktabmessung, Länge: 103 mm · Schutzart: IP64 · Temperaturbereich (Details): -20 - +40 °C

Lieferumfang:
SLE 16 · Ladestation · Netzkabel 1,5 m · Kfz-Adapter 12/24 V mit Kabel 1,9 m · Vorsatzscheibe klar und orange · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Die Ladestation ist nicht explosionsgeschützt und darf daher nicht in einem Bereich explosionsfähiger Atmosphäre aufgestellt und betrieben werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 103 x 72 x 246 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
246 mm
Produktabmessung, Länge:
103 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Lichtstrom (Bereich):
100 lm - 199.9 lm
Marke:
AccuLux
Ex Zone:
1 | 2 | 21 | 22
Schutzart:
IP64
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid
Leuchtweite (High):
170 m
Leuchtdauer (High):
85 h
Leuchtdauer (Low):
5 h
Lichtstrom (High):
180 lm
Betriebsspannung:
230 V | 12 V | 24 V
Anzahl LEDs (Details):
1
Temperaturbereich (Details):
-20 - +40 °C
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
1100 g
ATEX (Details):
II 2 G Ex ib II C T4 Gb / II 2D Ex ib IIIC T 135°C Db
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Zertifizierungen:
ATEX
Weitere Suchbegriffe: Handscheinwerfer, led arbeitslampe 230v, arbeitslampe led, arbeitslampe, 4003189571817, AccuLux, 457181, SLE 16, Feuerwehr
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 261,85*
€ 321,20*
Frei Haus
ab € 272,37*
€ 321,21*
Frei Haus
ab € 275,59*
€ 324,30*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 288,83*
€ 339,92*
4 Tage
3
€ 5,90*
ab € 345,51*
€ 401,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,92*
€ 404,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,23*
€ 401,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,07*
€ 373,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,13*
€ 360,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,83*
€ 343,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1577226
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.