Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 14101 Klingel-Transformator 12 V/AC 1.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-431619-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     14101
EAN/GTIN:
     4011459141011
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Grothe 14101 Klingel-Transformator 12 V/AC 1.5 A

Klingeltransformator GT 1975 12V

Kurzschlussfest durch PTC

Grothe Klingel- und auch Sicherheitstransformatoren sind durch einen PTC, der bei Kurzschluss und Überlast den Trafo primärseitig abschaltet, geschützt. Alle Transformatoren entsprechen den höchsten Umweltschutzanforderungen, sind geprüft nach EN61558 und besitzen eine KEMA Zertifizierung.

Technische Daten:
Ausgangsspannungen: 12 V/AC · Betriebsspannung: 230 V · Montageart: Hutschiene · Nennstrom (max.): 1.5 A · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 90 x 55 mm
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Montageart:
Hutschiene
Nennstrom (max.):
1.5 A
Ausgangsspannungen:
12 V/AC
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Klingel-Transformator
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, grothe klingeltrafo, klingeltrafo, 04011459141011, 4011459141011, Grothe, 14101, GT 1975
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 20,46*
€ 28,51*
1
€ 5,95*
ab € 21,12*
€ 28,51*
1 Tag
12
1
€ 5,90*
ab € 21,70*
€ 29,43*
1
€ 4,98*
ab € 21,85*
€ 29,65*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 28,74*
€ 38,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
14102
€ 27,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.